Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vorwerk Temial - Teeschalen "Pure Cup"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorwerk Temial - Teeschalen "Pure Cup"
Vorwerk Temial - Teeschalen "Pure Cup"
Vorwerk Temial - Teeschalen "Pure Cup"
Vorwerk Temial - Teeschalen "Pure Cup"
Artikel-Nr.:
     C7427-169ZT62
Hersteller:
     Vorwerk
Herst.-Nr.:
     169ZT62
EAN/GTIN:
     4251519900466
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale

Tassen & Schalen

Diese in unserer Starterbox enthaltenen Teeschalen gl�nzen mit ihrer minimalistischen Anmutung und dem zeitlosen Design. Das klassische Porzellan ist die perfekte B�hne f�r jede Art von Tee und l�sst sich dar�ber hinaus unkompliziert reinigen.

SPEZIFIKATIONEN

  • Material: Porzellan
  • Farbe: wei�
  • Durchmesser: 8 cm
  • H�he: 5,5 cm
  • F�llmenge: 100 ml

HINWEISE

  • Pflege: sp�lmaschinenfest
  • geeignet f�r Lebensmittel
  • Bitte vor Erstgebrauch reinigen.
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale, Tasse, Schale, Tee, Temial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.