Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwibbogen Alt Dresden mittelgroß, natur, elektrisch beleuchtet (230V) limitierte Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwibbogen Alt Dresden mittelgroß, natur, elektrisch beleuchtet (230V) limitierte Auflage
Schwibbogen Alt Dresden mittelgroß, natur, elektrisch beleuchtet (230V) limitierte Auflage
Logo - Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
Artikel-Nr.:
     C736-12860
Herst.-Nr.:
     12860
EAN/GTIN:
     4042135128606
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen

Schwibbogen Alt Dresden mittelgroß, natur, elektrisch beleuchtet (230V) limitierte Auflage

Mit viel Liebe zum Detail stellt dieser elektrische siebener Lichterbogen (230V) ein Stück historisches Dresden mit einigen der schönsten Bauwerke herausragender Architektur nahe der Augustusbrücke dar. Im Mittelpunkt der Szenerie steht die Frauenkirche, das imposanteste Kuppelbauwerk der deutschen Barockzeit. Um die monumentale Wirkung des Sandsteins zu verkörpern, wurden mit wenigen erlesenen Hölzern leichte Akzente gesetzt. Gleich neben der Frauenkirche befindet sich das Coselpalais, mit allein 157 filigran gefrästen Fenstern und dem originalgetreu umgesetzten Mansardendach mit seiner Brüstung. Auf der anderen Seite steht das Johanneum, welches einst als Stallgebäude erbaut wurde und heute das Verkehrsmuseum beherbergt. Alle Bauwerke sind Innen beleuchtet und erstrahlen abends im Glanz der Lichter. Abgerundet wird das Bild von zwei herausragend gedrechselten Bäumen im Hintergrund und flanierenden Figuren in historischen Gewändern im Vordergrund.
Weitere Informationen:
Länge x Breite x Höhe:
80 x 20 x 43 cm
Gewicht:
5,706 kg
Weitere Suchbegriffe: Adentsbogen, Schwipp-Bogen, Weihnachtsdeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.419,33*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schwibbogen "Ein koloniales Dorf" (LED), elektrisch beleuchtet (230V) LED Innenbeleuchtung
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12676
€ 469,75*
Ähnlich
Schwibbogen Alpendorf, mit Sternsänger, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12417
€ 81,51*
Ähnlich
Schwibbogen Alpendorf, natur, komplett elektrisch beleuchtet (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12632
€ 376,47*
Ähnlich
Schwibbogen Alt Dresden groß, natur, elektrisch beleuchtet (230V) limitierte Auflage
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12004
€ 1.823,53*
Ähnlich
Schwibbogen Bescherung, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12520
€ 226,05*
Ähnlich
Schwibbogen Bescherung, Spitzbogen, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12310
€ 110,08*
Ähnlich
Schwibbogen Christi Geburt mit Krippe, natur, elektrisch beleuchtet (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12528
€ 163,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG