Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwibbogen Heilige Geschichte, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwibbogen Heilige Geschichte, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Schwibbogen Heilige Geschichte, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Logo - Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
Artikel-Nr.:
     C736-12642
Herst.-Nr.:
     12642
EAN/GTIN:
     4042135126428
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen

Schwibbogen Heilige Geschichte, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)

Auf diesem weihnachtlichen Lichterbogen erwacht die Heilige Geschichte im Glanze der Kerzen zum Leben. Mit detailreichen Holzfiguren und handgeschnitzten Tieren wird die Geburt Christi dargestellt. Unter dem schützenden Dach der Scheune und den Blättern der Palmen beten Maria und Josef für ihr neugeborenes Kind, das bewacht von einem Engel vor ihnen in der Wiege liegt. Ein Esel lugt neugierig in Richtung Krippe, während sich ihr die Drei Weisen, dem Stern von Bethlehem folgend, mit ihren Gaben nähern. Auch zwei Hirten mit ihren Schafen und Kamelen kommen gelaufen, um zu sehen, was geschehen ist. Eine drohende Gefahr kündigt sich an in Form der zwei Soldaten des Herodes, die sich mit ihren Speeren der Szene nähern. Beleuchtet wird der Schwibbogen mit sieben elektrischen Kerzen (230V).
Weitere Informationen:
Länge x Breite x Höhe:
64 x 13 x 35 cm
Gewicht:
2,047 kg
Weitere Suchbegriffe: Adentsbogen, Schwipp-Bogen, Weihnachtsdeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 255,46*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schwibbogen Christi Geburt, mit Krippe, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12418
€ 95,80*
Ähnlich
Schwibbogen Christi Geburt, Spitzbogen, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12314
€ 69,75*
Ähnlich
Schwibbogen Kurrende kleines Dorf, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12524
€ 146,22*
Ähnlich
Schwibbogen Kurrende kleines Dorf, komplett elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12508
€ 234,45*
Ähnlich
Schwibbogen Kurrende, kleines Dorf, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12416
€ 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG