Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwibbogen Kurrende kleines Dorf, komplett elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwibbogen Kurrende kleines Dorf, komplett elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Schwibbogen Kurrende kleines Dorf, komplett elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Logo - Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
Artikel-Nr.:
     C736-12508
Herst.-Nr.:
     12508
EAN/GTIN:
     4042135125087
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen

Schwibbogen Kurrende kleines Dorf, komplett elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)

Spüren Sie Erzgebirgsromantik pur, wenn die Lichter dieses wunderbaren Schwibbogens leuchten und die Seiffener Kirche unter dem Himmelszelt im Glanze der elektrischen Kerzen (230V) erstrahlt. Eine Kurrende steht singend vor der barocken Bergkirche, durch deren fein herausgearbeitete Fenster das Licht aus ihrem Inneren nach außen dringt. Umgeben ist sie von gedrechselten Baumgruppen und den typischen Häusern der früheren Bergmänner mit schieferbedeckten Dächern im obligatorischen Spitzwinkel von 49 Grad Neigung. Die Figuren sind handbemalt. Insgesamt wurde der Lichterbogen aus über 80 Einzelteilen in liebevoller Handarbeit im Hause Müller Kleinkunst aus zertifizierten Naturhölzern gefertigt. Das Wolkenmotiv am Rundbogen ist ein geschütztes Gestaltungselement der Familie Müller.
Weitere Informationen:
Länge x Breite x Höhe:
57 x 12 x 32 cm
Gewicht:
1,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Adentsbogen, Schwipp-Bogen, Weihnachtsdeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 234,45*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schwibbogen Christi Geburt, mit Krippe, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12418
€ 95,80*
Ähnlich
Schwibbogen Christi Geburt, Spitzbogen, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12314
€ 69,75*
Ähnlich
Schwibbogen Heilige Geschichte, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12642
€ 255,46*
Ähnlich
Schwibbogen Kurrende kleines Dorf, elektrisch beleuchtet, natur (230V 50Hz)
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12524
€ 146,22*
Ähnlich
Schwibbogen Kurrende, kleines Dorf, natur
Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller
12416
€ 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG