Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung für C-Profil 40 x 40 für, Stirn- und Längswand, pulverbeschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbefestigung für C-Profil 40 x 40 für, Stirn- und Längswand, pulverbeschichtet,
Wandbefestigung für C-Profil 40 x 40 für, Stirn- und Längswand, pulverbeschichtet,
Artikel-Nr.:
     C732-TTV-Z-WABE-UNI
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-WABE-UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

Wandbefestigung universal für C-Profil 40 x 40 mm

Wird verwendet um das C-Profil an der Wand zu befestigen.

Produktdetails:

  • Geeignet für C-Profil 40 x 40 mm
  • Für Stirn- und Längstwände
  • Pulverbeschichtet, grau
  • Gewicht: 600 g
  • Weitere Suchbegriffe: Wandbefestigung, universal, c-profil
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.