Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, eurogrün Bausatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, eurogrün Bausatz,
TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, eurogrün Bausatz,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTV-SOB-T55
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTV-SOB-T55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

TransFlex 1-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T55 (eurogrün), B: 2100 mm x H: 1950 mm

Produktvorteile:

  • Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
  • Preiswerter Schutz als Einzelwand
  • Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
  • Einfach zu montieren
  • Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Produktdetails:

  • Rahmen blau pulverbeschichtet
  • Rohre grau pulverbeschichtet
  • Breite: 2100 mm
  • Höhe: 1950 mm
  • 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
  • 2 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T55 (eurogrün)
  • Befestigung mit Karabinerhaken (13 Stück/Schutzwand)
  • Bodenfreiheit 300 mm
  • Gefährdungsfaktor ca. 0,40
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
  • Gewicht: 28,5 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand t55, schweißerschutzwand, schweißschutzwand vorhang, Schutzwand, 1-teilig, 2100mm, eurogrün
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.