Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenständer für Rohr 1", Bausatz, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellenständer für Rohr 1", Bausatz, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,
Lamellenständer für Rohr 1", Bausatz, Höhe 2000 - 2500 mm, 60x60x2,5 mm,
Artikel-Nr.:
     C732-TTL-Z-STÄNDER-60-25
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-Z-STÄNDER-60-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

Lamellen-Ständer, H: 2000 - 2500 mm

zur Aufhängung von TransTac Schutzlamellen

Produktdetails:

  • Incl. 2 Rohrschellen
  • Maße: 60 x 60 x 2,5 mm
  • Verstärkte Fußplatte
  • Ständerhöhe einstellbar über 100-mm-Raster
  • Höhe: 2000 - 2500 mm
  • Gewicht: 14,0 kg
  • Weitere Suchbegriffe: Lamellenzubehör, Aufhängung, Ständer, Stütze
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,72*
    € 210,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,11*
    € 207,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,40*
    € 198,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,25*
    € 188,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,40*
    € 170,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.