Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschelle für TransTac Lamellen in, 4-5 mm Stärke, für Rohr 1", verzinkt,, inkl. Schrauben + Muttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingschelle für TransTac Lamellen in, 4-5 mm Stärke, für Rohr 1", verzinkt,, inkl. Schrauben + Muttern
Schwingschelle für TransTac Lamellen in, 4-5 mm Stärke, für Rohr 1", verzinkt,, inkl. Schrauben + Muttern
Artikel-Nr.:
     C732-TTL-Z-S-SCHELLE5
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-Z-S-SCHELLE5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelschale
Schwingschelle

Schwingschelle für Lamellen 5 mm

Zur Befestigung der Lamellen an einem Zollrohr.

Produktdetails:

  • Schwingschelle für Rohr 1"
  • Verzinkt
  • Incl. Schrauben und Muttern
  • Geeignet für Lamellen 5 mm
  • Gewicht: 300 g
Weitere Suchbegriffe: Lamellenzubehör, Aufhängematerial, Aufhängung, Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.