Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern,
Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern,
Artikel-Nr.:
     C732-TTL-Z-S-SCHELLE-PIN
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-Z-S-SCHELLE-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelschale
Schwingschelle

Schwingschelle für Lamellen 2 - 3 mm

Wird verwendet zur Befestigung der Lamellen an einem Zollrohr.

Produktdetails:

  • Schwingschelle für Rohr 1"
  • Verzinkt
  • Incl. Schrauben und Muttern
  • Geeignet für Lamellen 2 - 3 mm
  • Gewicht: 130 g
Weitere Suchbegriffe: Lamellenzubehör, Aufhängematerial, Aufhängung, Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.