Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelschale 100 mm, Kunststoff, blau, für Rohr 1", f. Lamellen 66/100 % Überl.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelschale 100 mm, Kunststoff, blau, für Rohr 1", f. Lamellen 66/100 % Überl.,
Pendelschale 100 mm, Kunststoff, blau, für Rohr 1", f. Lamellen 66/100 % Überl.,
Artikel-Nr.:
     C732-TTL-Z-S-SCHELLE-BLAU-100
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-Z-S-SCHELLE-BLAU-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelschale
Schwingschelle

Pendelschale 100 mm

Zur Befestigung der Lamellen an einem Zollrohr.

Produktdetails:

  • Pendelschale für Rohr 1"
  • Incl. Schrauben und Muttern
  • Für Lamellen mit 66% und 100% Überlappung
  • Aus Kunststoff
  • Farbe blau
  • Gewicht: 120 g
Weitere Suchbegriffe: Lamellenzubehör, Aufhängematerial, Aufhängung, Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.