Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Streifenvorhang, 570 x 1 mm, L 1800 mm, eurogrün T55, DIN EN ISO 25980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransTac Streifenvorhang, 570 x 1 mm, L 1800 mm, eurogrün T55, DIN EN ISO 25980
TransTac Streifenvorhang, 570 x 1 mm, L 1800 mm, eurogrün T55, DIN EN ISO 25980
Artikel-Nr.:
     C732-TTL-T55-1-1800
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-T55-1-1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen

Streifenvorhänge T55 (eurogrün), 1 MM, B: 570 x L: 1800 mm

TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Streifenvorhänge geschoben werden. TransTac Streifenvorhänge schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen.

Produktdetails:

  • Farbe T55 (eurogrün)
  • Oberkante mit 4 verstärkten Kunststoffringösen
  • Leicht und schnell austauschbar
  • Seitenverschiebbar mit PA-Haken, K-Haken oder Laufrollen
  • Gefährdungsfaktor: ca. 0,40
  • Gewicht: 1,25 kg/Stück
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
  • Maße und Abmessungen:

  • Dicke: 1,0 mm
  • Breite: 570 mm
  • Länge: 1800 mm
  • Überlappung: 70 mm
  • Nenn-/Rastermaß: 500 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,19*
    € 45,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.