Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TransLux Schweißerschutzscheibe T75 (dunkelgrün), 1250 x 800 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransLux Schweißerschutzscheibe T75 (Anwendungsbeispiel)
TransLux Schweißerschutzscheibe T75 (Anwendungsbeispiel)
TransLux Schweißerschutzscheibe T75 (Anwendungsbeispiel)
Farbmuster
Alu-Rahmenkonstruktion - Detailbild
Alu-Rahmenkonstruktion - Detailbild
TransLux Schweißerschutzscheibe T75 (dunkelgrün), 1250 x 800 x 3 mm
Prüfzeichen - DINplus
Prüfzeichen - GS
Artikel-Nr.:
     C732-TSS-T75-1250X800
Hersteller:
     SINOtec
Herst.-Nr.:
     TSS-T75-1250X800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe

TransLux Schweißerschutzscheibe T75 (dunkelgrün), 1250 x 800 x 3 mm

TransLux wird vor allem zur Abschirmung von Schweißrobotern, als zusätzlichen Blendschutz bei Tür- oder Fernsterverglasungen sowie als Trennelement zwischen Produktionsbereichen verwendet. Zusätzlich dient TransLux T75 (dunkelgrün) als Abschirmung für Laserarbeitsplatz.

Produkteigenschaften:

  • Sehr hohe Schlagfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit (Reißdehnung > 80 %)
  • Lässt sich kalt biegen und formen
  • Beständig gegen Benzin, Öle und Fette (aromatenfrei)
  • Dauerhafter Tieftemperaturbereich bis -40 °C
  • Gute elektrische Isoliereigenschaften
  • Oberer Dauertemperaturbereich bis 115 °C
  • Mit Stich-/Kreissäge sägbar; Ablängen mit Schlagschere möglich

Technische Informationen

  • Farbe dunkelgrün
  • Abmessung: 1250 x 800 x 3 mm
  • Gewicht: 3,75 kg/Platte
  • Gefährdungsfaktor: ca. 0,05
  • Entsprechend Schutzstufe: ca. 7

Prüfungen SINO DIN EN 1598 1S151

  • Abschirmung für Schweißerschutz, Prüfnummer: 12022-PZA-05 2008-01-31
  • Abschirmung für Laserarbeitsplatz, Prüfnummer: 10752-ECS-08
Weitere Informationen:
Versand:
DPD [!--FUNIT--]
Weitere Suchbegriffe: Schutzscheiben, Abschirmung, Roboterschutzscheiben, Schweißerschutz, Trennwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SINOtec
TSS-T90-1250X800
ab € 113,48*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T55-1250X800
ab € 113,48*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T50-1250X800
ab € 113,48*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T90-P
ab € 329,46*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T75-P
ab € 329,46*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T55-P
ab € 329,46*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T50-P
ab € 329,46*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T40-P
ab € 329,46*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T90-1250X1250
ab € 167,96*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T75-1250X1250
ab € 167,96*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T55-1250X1250
ab € 167,96*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T50-1250X1250
ab € 167,96*
Ähnlich
SINOtec
TSS-T40-1250X1250
ab € 167,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG