Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzscheibe außen, 97 x 110 x 1 mm, klar, Polycarbonat,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatzscheibe außen, 97 x 110 x 1 mm, klar, Polycarbonat,
Vorsatzscheibe außen, 97 x 110 x 1 mm, klar, Polycarbonat,
Artikel-Nr.:
     C732-SSS-PC-DIN0-97X110
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     SSS-PC-DIN0-97X110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorsatzscheibe außen für Schweißers...
Äußere Scheibe für Schweißerschutzh...
vorsatzscheibe außen für schweißers...

Die preiswerten Polycarbonat-Vorsatzscheiben

Produktdetails:

  • Außenschutzscheibe
  • Aus Polycarbonat
  • Farbe transparent
  • Abmessung: 97 x 110 x 1 mm
  • Zertifiziert nach DIN EN 166
  • Prüfnummer: SINO CE EN 166 - 67316 PTB-98
  • Gewicht 141 g/ Stück
  • Verpackungseinheit - 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vorsatzscheiben, Schweisserhelm, Schutzglas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.