Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzscheibe außen, 90 x 110 x 1 mm, klar, Polycarbonat,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatzscheibe außen, 90 x 110 x 1 mm, klar, Polycarbonat,
Vorsatzscheibe außen, 90 x 110 x 1 mm, klar, Polycarbonat,
Artikel-Nr.:
     C732-SSS-PC-DIN0-90X110
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     SSS-PC-DIN0-90X110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorsatzscheibe außen für Schweißers...
Äußere Scheibe für Schweißerschutzh...
vorsatzscheibe außen für schweißers...

Die preiswerten Polycarbonat-Vorsatzscheiben

Produktdetails:

  • Außenschutzscheibe
  • Aus Polycarbonat
  • Farbe transparent
  • Abmessung: 90 x 110 x 1 mm
  • Zertifiziert nach DIN EN 166
  • Prüfnummer: SINO CE EN 166 - 67316 PTB-98
  • Gewicht 124 g/ Stück
  • Verpackungseinheit - 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vorsatzscheiben, Schweisserhelm, Schutzglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.