Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SINOstar Schutzbrille mit Seitenschutz, Typ S 511, Fassung schwarz/Gläser klar, Kennz.:2-1.2 SINO 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SINOstar Schutzbrille mit Seitenschutz, Typ S 511, Fassung schwarz/Gläser klar, Kennz.:2-1.2 SINO 1F
SINOstar Schutzbrille mit Seitenschutz, Typ S 511, Fassung schwarz/Gläser klar, Kennz.:2-1.2 SINO 1F
SINOstar Schutzbrille mit Seitenschutz, Typ S 511, Fassung schwarz/Gläser klar, Kennz.:2-1.2 SINO 1F
Artikel-Nr.:
     C732-SAS-BR-511-S-D0
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     SAS-BR-511-S-D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille S 511, die Leichte

Produktdetails:

  • ultraleichte Fassung aus allergiegetestetem Material
  • Bügel in der Länge verstellbar, schwarz
  • aus kratzfestem Polycarbonat
  • Gläser neutral
  • integrierter Seitenschutz
  • Gewicht: 36 g
  • Verpackungseinheit: 12 Stück
  • Zertifiziert gemäß DIN EN 166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.