Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannpratze, verzinkt, für C-Profil, Spanndicke 4-20 mm, kompl. mit Schr.+Mut,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannpratze, verzinkt, für C-Profil, Spanndicke 4-20 mm, kompl. mit Schr.+Mut,
Spannpratze, verzinkt, für C-Profil, Spanndicke 4-20 mm, kompl. mit Schr.+Mut,
Artikel-Nr.:
     C732-OCO-Z-SPANNPRATZE
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     OCO-Z-SPANNPRATZE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweisserschutzw...

Spannpratze für C-Profil

Wird verwendet um das C-Profil an einen Träger zu klemmen.

Produktdetails:

  • Geeignet für C-Profil 40 x 40 mm
  • Verzinkt
  • Spanndicke 4 - 20 mm
  • Gewicht: 160 g
  • Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Befestigung, Befestigungsmaterial
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.