Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufwagen für C-Profil, 2 x 2 Rollen,, kugelgelagert, 80 mm breit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufwagen für C-Profil, 2 x 2 Rollen,, kugelgelagert, 80 mm breit,
Laufwagen für C-Profil, 2 x 2 Rollen,, kugelgelagert, 80 mm breit,
Laufwagen für C-Profil, 2 x 2 Rollen,, kugelgelagert, 80 mm breit,
Artikel-Nr.:
     C732-OCO-Z-LW-STAHL
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     OCO-Z-LW-STAHL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

Stahllaufwagen für C-Profil

Wird verwendet um schwere bewegliche Elemente im C-Profil verschieben zu können.

Produktdetails:

  • Geeignet für C-Profil 40 x 40 mm
  • Kugelgelagert
  • Verzinkt
  • Gewicht: 310 g
  • Tragkraft: 60kg
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Befestigung, Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.