Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
Artikel-Nr.:
     C732-OCO-Z-LW-8-HAKEN
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     OCO-Z-LW-8-HAKEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

Laufwagen mit Haken für C-Profil 40 x 40 mm

Mit Hilfe der TransTac Laufwagen lassen sich hohe Vorhänge leicht verschieben.

Technische Details:

  • Abmessungen ohne Haken (L x B x H): 35 mm x 30 mm x 35 mm
  • Gesamthöhe mit Haken: 100 mm
  • Tragkraft: 5 kg
  • Maximale Belastung: 10 kg
  • 2 x 4 Rollen
  • Aus Kunststoff
  • Gewicht: 30 g
  • Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Befestigung, Befestigungsmaterial
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.