Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZVERLÄNGERUNG FÜR SPANNEISEN, D=25, H1=109, D1=M20 VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1204.20109
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1204.20109
EAN/GTIN:
     4059245294343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und verzinkt. Stützschraube vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestellbeispiel: K1204.1039 Hinweis: Stützverlängerungen bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben für Spanneisen. Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.0030
Ursprungs-Land:
QU
H2:
16
H3:
25
L:
70
D=Bohrung:
25
D3:
50
D2:
M6
L1:
50
H Spannbereich:
16-91
D1:
M20
B:
50
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützverlängerung
H1=Gewindelänge:
109
RoHS:
true
Ausführung 1:
für Spanneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.