Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZVERLÄNGERUNG FÜR SPANNEISEN, D=21, H1=90, D1=M16 VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1204.1690
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1204.1690
EAN/GTIN:
     4059245294329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und verzinkt. Stützschraube vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestellbeispiel: K1204.1039 Hinweis: Stützverlängerungen bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben für Spanneisen. Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6173
Ursprungs-Land:
QU
H2:
13
H3:
20
L:
60
D=Bohrung:
21
D3:
42
D2:
M5
L1:
40
H Spannbereich:
13-73
D1:
M16
B:
50
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützverlängerung
H1=Gewindelänge:
90
RoHS:
true
Ausführung 1:
für Spanneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.