Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZVERLÄNGERUNG FÜR SPANNEISEN, D=17, H1=49, D1=M12 VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1204.1249
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1204.1249
EAN/GTIN:
     4059245294299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und verzinkt. Stützschraube vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestellbeispiel: K1204.1039 Hinweis: Stützverlängerungen bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben für Spanneisen. Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3490
Ursprungs-Land:
QU
H2:
10
H3:
16
L:
54
D=Bohrung:
17
D3:
36
D2:
M5
L1:
35
H Spannbereich:
10-37
D1:
M12
B:
42
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stützverlängerung
H1=Gewindelänge:
49
RoHS:
true
Ausführung 1:
für Spanneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.