Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSTELLBAR D=13 L=115, FORM:B VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, MIT T-NUTMUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1165.212115125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1165.212115125
EAN/GTIN:
     4059245294008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
spanneisen verstellbar
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet und vezinkt. Komplett mit Schraube für T-Nuten DIN 787, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Hinweis: Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich. Zubehör: Stützverlängerungen K1204
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6860
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
27
H3:
17
L=Länge:
115
Befestigungsschraube(n):
M12X125
E:
11
H1:
18
L2:
30
B1:
30
D=Durchmesser:
13
Spannkraft kN:
30
H4:
12
L1:
25
B:
44
Farbe Grundkörper:
verzinkt
Form:
B
Ausführung 2:
mit T-Nutmutter
Ausführung 1:
verstellbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
H Spannbereich:
0-55
RoHS:
true
Nutbreite:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.