Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMWINKEL 27X24X27, FORM:A, TYP I, BN=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1049.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1049.06
EAN/GTIN:
     4059245218615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Ausführung: Klemmwinkel alufarbig lackiert. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Weitere Informationen:
BN=für Nut:
6
Typ:
I
A:
15
H=Höhe:
27
A1:
6,3
T:
5
A2:
3
B=Breite:
24
D:
7
L=Länge:
27
Gewicht in kg (ERP):
0.0472
A3:
5,7
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Klemmwinkel
Form:
A
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.