| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0869.910X40 Herst.-Nr.: K0869.910X40 EAN/GTIN: 4059245252640 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0869.806X20 (Länge L mit angeben) Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0316 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 8 | DK: | 16 | Einschraubdrehmoment ca. Nm: | 1,7 | K: | 10 | L=Länge: | 40 | D=Gewinde: | M10 | L1: | 12 | Ausführung 2: | Long-Lok | Ausführung 1: | mit Innensechskant | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Zylinderschraube | Ausschraubdrehmoment ca. Nm: | 0,9 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Innensechskant | DIN: | DIN 912 | Produkttyp: | Schraube | ISO: | DIN EN ISO 4762 | G=Gewinde / für Gewinde: | M10 | Oberfläche Grundkörper: | blank | Festigkeitsklasse: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch m10x40, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8 |
| | |
| |