Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT DIN912, DIN EN ISO4762 M04X12, EDELSTAHL A2 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0869.104X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0869.104X12
EAN/GTIN:
     4059245238620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.
Weitere Informationen:
K:
4
T:
2
DK:
7
E:
3,44
D=Gewinde:
M4
SW=Schlüsselweite:
3
L=Länge:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0018
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Zylinderschraube
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
B=Gewindelänge:
20
Befestigungsart:
Innensechskant
DIN:
DIN 912
Produkttyp:
Schraube
ISO:
DIN EN ISO 4762
G=Gewinde / für Gewinde:
M4
Oberfläche Grundkörper:
blank
Festigkeitsklasse:
70
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.