Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZSTOPFEN C=M08, A=15, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0862.60108015
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0862.60108015
EAN/GTIN:
     4059245243921
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzstopfen
schutzstopfen
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0862.60108015 Hinweis: Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen. Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Weitere Informationen:
F:
5
C:
M8
B:
7,5
E:
11,8
D:
12,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0027
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schutzstopfen
RoHS:
true
A=Innendurchmesser:
15
UNSPSC Code:
27111706
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.