Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZBLOCK A=50 C=M12 VERGÜTUNGSSTAHL, BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0827.36012050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0827.36012050
EAN/GTIN:
     4059245243365
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0827.36012020 Hinweis: Stützblöcke verhindern, dass sich Werkstücke beim Spannen oder Bearbeiten durchbiegen. Die Gewindebohrung dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen zwischen den Rasterbohrungen.
Weitere Informationen:
D:
37
C:
M12
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912:
M12
G:
50
F:
50
A=Höhe:
50
E:
35
H:
100
Gewicht in kg (ERP):
1.7540
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Benennung:
Stützblock
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
brüniert
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.