Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORSTECKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL, B=10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0730.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0730.10
EAN/GTIN:
     4059245149087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0730.12 Zeichnungshinweis: 1) Links-Rechtsrändel
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
34
B=Schlitzbreite:
10,5
L:
1,2
D1=Innendurchmesser:
10,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0384
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorsteckscheibe
RoHS:
true
DIN:
DIN 6372
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
8
D3:
25
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.