Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE FÜGEPRODUKT, LOCTITE-NR=638, 10 ML FLASCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0655.6380010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0655.6380010
EAN/GTIN:
     4059245196784
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Loctite Fügeprodukte
Loctite Fügeverbindung
Hinweis: Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz. Vollständiger Oberflächenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungsrost. LOCTITE-Fügeprodukt speziell, K0655.638.... Großes Spaltfüllvermögen, sowie schnelle Handfestigkeit.Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C. LOCTITE-Fügeprodukt universell, K0655.648.... Gutes Spaltfüllvermögen, schnelle Handfestigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit.Temperaturbeständig von -55 °C bis +175 °C.
Weitere Informationen:
LOCTITE-Nr.:
638
Handfestigkeit Min.:
4
Klebespalt mm:
0,25
Gewicht in kg (ERP):
0.0203
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
Fügeprodukt
Benennung:
Loctite
Gebinde:
10 ml Flasche
Viskosität m Pa · s:
2000-3000
Aushärtesystem:
anaerob
RoHS:
true
Temperaturbeständigkeit:
-55 °C - +150 °C
Losbrechmoment Nm:
35-60
Druckscherfestigkeit N/mm²:
20-35
Ausführung:
LOCTITE 638
Weitere Suchbegriffe: loctite fügekleber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.