| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0633.202412 Herst.-Nr.: K0633.202412 EAN/GTIN: 4059245015436 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665 Weitere Informationen: | | L2: | 24 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 15 | L1: | 42 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 51 | Bestellnummer Einschraubscheibe: | 03094-94 | D1=Gewinde: | M20x1,5 | F x 30°: | 2,8 | SW: | 30 | D=Bolzendurchmesser: | 12 | D2: | 33 | L=Länge: | 84 | Gewicht in kg (ERP): | 0.1364 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | Größe: | 4 | Form: | H | Ausführung 1: | ohne Rastnut | Material Komponente: | Thermoplast | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Arretierbolzen | RoHS: | true | Farbe Komponente: | schwarzgrau RAL 7021 | Produkttyp: | ohne Bund | Kontermutter: | ellenanyával | Oberfläche Grundkörper: | gehärtet | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.4034 | Hub S: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |