Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.0 D1=M08X1, D=4, FORM:D MIT RASTNUT MIT KONTERMUTTER, KURZE AUSFÜHRUNG, EDELSTAHL UNGEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0631.18004
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0631.18004
EAN/GTIN:
     4059245011391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m8
kipp arretierbolzen
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0095
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
F x 30°:
1
SW2:
13
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
4
L=Länge:
29,5
D=Bolzendurchmesser:
4
L2:
6
SW1:
10
D2:
18
L1:
6
D1=Gewinde:
M8x1
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
0
Form:
D
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
kurze Ausführung
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Hub S:
4
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.