Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP B INNEN- UND AUSSENGEWINDE, M08 M08X23, D=40, H=30, STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0568.04003055
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0568.04003055
EAN/GTIN:
     4059245177417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0568.00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
G=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
23
D=Außendurchmesser:
40
T=Gewindetiefe:
8
H=Höhe:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.0871
Federsteifigkeit N/mm:
273
Belastung N:
820
Ursprungs-Land:
TR
Ausführung 1:
Typ B
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
RoHS:
true
Shore Härte:
55A
Farbe Komponente:
schwarz
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.