Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHRIEGEL MIT STUFENZUNGE, ZINK MIT VIERKANT 7MM, L=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0527.17401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0527.17401
EAN/GTIN:
     4059245197842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung kipp
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge Zinkdruckguss. Flachdichtung Gummi. Ausführung: Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge verchromt. Bestellbeispiel: Drehriegel K0527.17301 Hinweis: Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zubehör: Steckschlüssel K0535 Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Vierkant 7 mm b) Doppelbart 3 mm c) Doppelbart 5 mm 1) O-Ring 2) Adapter
Weitere Informationen:
A:
40 -9,5
Betätigung:
Vierkant 7 mm
L:
40
S=max. Wandstärke:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.1649
Ursprungs-Land:
TR
Ausführung 1:
mit Stufenzunge
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Drehriegel
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.