Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE DIN464 D=M08X25, D1=30, H=18, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0140.082X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0140.082X25
EAN/GTIN:
     4059245036936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0140.06X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
30
D3:
16
H=Höhe:
18
K:
6
L=Gewindelänge:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.0577
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rändelschraube
RoHS:
true
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 464
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.