Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Langenscheidt Verb-Fix Latein - Verb-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover
Cover
Artikel-Nr.:
     C726-346834055
Hersteller:
     Langenscheidt
Herst.-Nr.:
     346834055
EAN/GTIN:
     9783468340550
Suchbegriffe:
Verben
unregelmäßige Verben
Verbformen
Schule
40 unregelmäßige lateinische Verben, die man beherrschen muss, auf einen Blick ? ideal zum Üben. 4 vierseitige Schiebetafeln zum Austauschen in einer kompakten Hülle mit Sichtfenstern, in denen die Verbformen erscheinen. Alle wichtigen Flexionsformen zu jedem Verb.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Latein | Übungsmaterial - Grammatik | Unterricht - Sekundarstufe I
ISBN:
978-3-468-34055-0
Autor:
Langenscheidt-Redaktion
Seitenanzahl:
16
Art:
Buch kartoniert
Gewicht:
20 g
Länge:
148 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG