Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Langenscheidt Würste der Hölle - Übelsetzungen , Neue Sprachpannen aus aller Welt - Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover
Cover
Artikel-Nr.:
     C726-346829850
Hersteller:
     Langenscheidt
Herst.-Nr.:
     346829850
EAN/GTIN:
     9783468298509
Suchbegriffe:
Fun Wörterbuch
Hobby-, Eigenheim-Ratgeberbücher
Ratgeber Hobby, Haus
Spaß Wörterbuch
Nach dem großen Erfolg des ersten Übelsetzungs-Bandes werden hier erneut über 100 teuflisch komische Sprachpannen aus aller Welt serviert, die wir auf Schildern, in Speisekarten, Prospekten und Gebrauchsanweisungen entdeckt haben.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Deutsch & DaF | Humor & Unterhaltung | Unterhaltung
ISBN:
978-3-468-29850-9
Autor:
Titus Arnu / Langenscheidt Redaktion
Seitenanzahl:
128
Art:
Buch kartoniert
Gewicht:
194 g
Länge:
184 mm
Breite:
129 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: hobby-, eigenheim-ratgeberbücher, Übelsetzungen Sprachpannen Fehlübersetzungen Übersetzungsfehler, Deutsch & DaF, Humor & Unterhaltung, Unterhaltung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG