Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Spritztülle für Spritzflasche 842200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-HI-371500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228371505
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500ml ldpe
spritzflasche

Spritztülle für Spritzflasche 842200, natur, LD-PE


  • 290 mm
  • abgewinkeltes Spritzrohr mit feiner Spitze für Spritzflasche 500 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
290
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Labor und Medizintechnik;HoReGa, Lebensmittelindustrie;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
VE:
1
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
0
Höhe Pal:
0
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
0.004
netto Kg:
0.004
brutto Kg:
0.004
Karton Nr:
0
Volumen m3:
0
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche 500 ml, Flasche, Laborflasche, Kunststoff-Flasche, Kunststoffflasche, Spülflasche, Dosierbehälter, Plastikflasche, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Laborbedarf, Tülle, Spritztülle, Zubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,82*
11 Tage
k.A.
pro Paket
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 1,91*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG