|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C724-951200 Herst.-Nr.: 951200 EAN/GTIN: 4007228701340 |
| | |
|
|  |  |
 | Trichter aus säure- und chemikalienbeständigem Polyethylen (HD-PE) natur für den Einsatz in Labor, Werkstatt und Haushalt - lebensmittelbeständig
- mit Aufhängeöse
- mit Entlüftungsrippen
- mit Überlaufrand und Phosphorbronze-Sieb: s = Ø der Siebeinlage = 50 mm
- w = Ø der Trichteröffnung = 208 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 20 mm
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | natur | Länge: | 208 mm | Höhe: | 218.2 mm | Gewicht: | 0.11 kg | Branche: | Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Labor und Medizintechnik;Forst, Garten, Motoristen;HoReGa, Lebensmittelindustrie;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fasstrichter, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Kunststofftrichter, Öltrichter, Laborbedarf |
|  |  |
| |