Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 164 mm mit Öse, naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Trichter HD-PE 164 mm mit Öse, naturfarben
Artikel-Nr.:
     C724-950700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950700
EAN/GTIN:
     4007228701326
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben


  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • w = Ø der Trichteröffnung = 164 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 17 mm 
  • Fassungsvermögen 790 ml
Weitere Informationen:
Tiefe:
164
Breite:
164
Höhe:
198.4
VE:
12
Stück / Palette bzw Kiste:
648
Stück / Lage:
108
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
9
Summe Kartons:
54
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.31
Brutto Gewicht Pal Kg:
78.86
Bruttogewicht VE Kg:
1.09
netto Kg:
0.065
brutto Kg:
0.091
Länge Karton:
375
Breite Karton:
255
Höhe Karton:
360
Volumen m3:
0.034425
Gewicht VE:
0.310
Btl in Karton:
0
Weitere Suchbegriffe: Trichter, trichter hünersdorf, spezialtrichter, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Öltrichter, Industrietrichter, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG