Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftstoff-Kanister (UN) 10 L, HDPE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister (UN) 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister (UN) 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister (UN) 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister (UN) 10 L, HDPE
Kraftstoff-Kanister (UN) 10 L, HDPE
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C724-812800
Hersteller:
     hünersdorff
Herst.-Nr.:
     812800
EAN/GTIN:
     4007228704792
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
benzinkanister plastik 10l
benzinkanister 10l

Kraftstoff-Kanister, 10L, schwarz, HD-PE

mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern.

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und Kinder-Sicherheitsverschluss ZU-231330
  • ab 5.000 Stück fertigen wir mit ihrer individuellen Farbe/Prägung/Etikettierung
  • separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung S38 Art.-Nr. 550300
    und Auslaufrohr für Dieselfahrzeuge Art.-Nr. 819100
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y1.2/200/XX/A/PA-03/43395-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29mm
  • t=Tiefe=164 mm     b=Breite=333 mm      h=Höhe=324 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
164 mm
Breite:
333 mm
Höhe:
324 mm
Gewicht:
0.70 kg
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Forst, Garten, Motoristen;Outdoor, Camping, Nautik/Boot, Anglerbedarf, Pferdesport;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Weitere Suchbegriffe: benzinkanister kunststoff, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslaufrohr für RKK und UN-Kanister
hünersdorff
819701
ab € 1,08*
Zubehör
GGVS-Etikett, Benzin, UN 1203
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
GGVS-Etikett, Diesel, UN 1202
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
GGVS-Etikett, Gemisch, UN 1268
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
Quick-Direktbetankungs-System
hünersdorff
810000
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG