Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     724-811590
Hersteller:
     hünersdorff
Herst.-Nr.:
     811590
EAN/GTIN:
     4007228811551
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
kunststoff benzinkanister 5 l
benzinkanister 5l

Kraftstoff-Kanister, 5L, grün, HD-PE

mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern.

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und Kinder-Sicherheitsverschluss ZU-231330
  • ab 5.000 Stück fertigen wir mit ihrer individuellen Farbe/Prägung/Etikettierung
  • separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung S38 Art.-Nr. 550300
    und Auslaufrohr für Dieselfahrzeuge Art.-Nr. 819100
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y1.0/250/XX/D/BAM12020-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29mm
  • t=Tiefe=147 mm     b=Breite=265 mm      h=Höhe=247 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
147 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
247 mm
Gewicht:
0.40 kg
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Forst, Garten, Motoristen;Outdoor, Camping, Nautik/Boot, Anglerbedarf, Pferdesport;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Weitere Suchbegriffe: benzinkanister kunststoff, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,69*
9 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,76*
€ 4,77*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 32,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG