Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
Kraftstoff-Kanister (UN) 5 L, HD-PE
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C724-811570
Hersteller:
     hünersdorff
Herst.-Nr.:
     811570
EAN/GTIN:
     4007228811575
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
kunststoff benzinkanister 5 l
benzinkanister 5l

Kraftstoff-Kanister, 5L, gelb, HD-PE

mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern.

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und Kinder-Sicherheitsverschluss ZU-231330
  • ab 5.000 Stück fertigen wir mit ihrer individuellen Farbe/Prägung/Etikettierung
  • separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung S38 Art.-Nr. 550300
    und Auslaufrohr für Dieselfahrzeuge Art.-Nr. 819100
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y1.0/250/XX/D/BAM12020-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29mm
  • t=Tiefe=147 mm     b=Breite=265 mm      h=Höhe=247 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
147 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
247 mm
Gewicht:
0.40 kg
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Forst, Garten, Motoristen;Outdoor, Camping, Nautik/Boot, Anglerbedarf, Pferdesport;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Weitere Suchbegriffe: benzinkanister kunststoff, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG