|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C724-799002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8010904552187 |
| | |
|
|  |  |
 | „Technics“ Werkzeuggürtel 52180TB für den professionellen Anwender. Die ideale Ausstattung für den mobilen Anwender in Handwerk und Industrie. Verstellbarer Gurt von 90 cm bis max. 130 cm, Gürtel gefüttert, widerstandsfähig und wasserundurchlässig. - mit Akkuschraubertasche, Werkzeugtasche mit 15 Fächer und Hammerschlaufe.
Geräumige Tasche für Bandmaß. Gürtel mit Schnellverschluß. - t=Tiefe=40 mm b=Breite=1200 mm h=Höhe=250 mm
(ohne Werkzeuge) Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Länge: | 40 mm | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 250 mm | Gewicht: | 0.54 kg | Branche: | Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Forst, Garten, Motoristen;Outdoor, Camping, Nautik/Boot, Anglerbedarf, Pferdesport;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, Tasche, Gürteltasche, Werkzeuggürteltasche, Werkzeuge, Werkstatt, Ordnungssysteme |
|  |  |
| |