Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einsatz ohne Einteilung für "Profi", rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz ohne Einteilung für "Profi"
Einsatz ohne Einteilung für "Profi"
Einsatz ohne Einteilung für "Profi"
Einsatz ohne Einteilung für "Profi"
Einsatz ohne Einteilung für "Profi"
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     724-660666
Hersteller:
     hünersdorff
Herst.-Nr.:
     660666
EAN/GTIN:
     4007228700626
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Werkzeugkiste
Werkzeugkasten
Werkzeugtasche

Einsatz für Werkzeug-Tragekasten „Profi“

in unverwüstlicher Ausführung aus öl- und säurefestem Polyethylen für härteste Einsatzbedingungen

  • Einsatz ohne Einteilung, rot
  • stapel- und abschließbar
  • Griffschwert nicht durchgehend ausgeformt, dadurch können auch sperrige Gegenstände im Tragekasten platziert werden
  • Tragekasten-System für jeden Anwendungszweck
  • Tragekasten, Deckel und Einsätze einzeln erhältlich
  • t=Tiefe=125 mm     b=Breite=410 mm      h=Höhe=55 mm
(ohne Werkzeuge)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
125 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
0.19 kg
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Forst, Garten, Motoristen;Outdoor, Camping, Nautik/Boot, Anglerbedarf, Pferdesport;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,11*
9 Tage
k.A.
pro Paket
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 6,36*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hünersdorff
660766
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG