Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkzeug-Tragekasten "Profi", HD-PE, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug-Tragekasten "Profi", HD-PE
Werkzeug-Tragekasten "Profi", HD-PE
Werkzeug-Tragekasten "Profi", HD-PE
Werkzeug-Tragekasten "Profi", HD-PE
Werkzeug-Tragekasten "Profi", HD-PE
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     724-660566
Hersteller:
     hünersdorff
Herst.-Nr.:
     660566
EAN/GTIN:
     4007228700619
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Werkzeugkiste
Werkzeugkasten
Werkzeugtasche

Werkzeug-Tragekasten „Profi“

in unverwüstlicher Ausführung aus öl- und säurefestem Polyethylen für härteste Einsatzbedingungen

  • Tragekasten + Deckel, anthrazit mit 2 Einsätzen, rot
  • stapel- und abschließbar
  • Griffschwert nicht durchgehend ausgeformt, dadurch können auch sperrige Gegenstände im Tragekasten platziert werden
  • Tragekasten-System für jeden Anwendungszweck
  • Tragekasten, Deckel und Einsätze einzeln erhältlich
  • t=Tiefe=300 mm     b=Breite=420 mm      h=Höhe=150 mm
(ohne Werkzeuge)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
300 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
1.81 kg
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Forst, Garten, Motoristen;Outdoor, Camping, Nautik/Boot, Anglerbedarf, Pferdesport;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 21,91*
9 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 20,42*
€ 25,68*
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 87,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG