Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Durchgangshahn R 3/4", L = 94 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangshahn R 3/4", L = 94 mm
Durchgangshahn R 3/4", L = 94 mm
Durchgangshahn R 3/4", L = 94 mm
Durchgangshahn R 3/4", L = 94 mm
Durchgangshahn R 3/4", L = 94 mm
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C724-523200
Hersteller:
     hünersdorff
Herst.-Nr.:
     523200
EAN/GTIN:
     4007228523201
Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Durchlaufhahn
Schlauch-Durchgangshahn
Schlauchhahn

Durchgangshähne R 3/4", natur

aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)

  • druckbeständig bis 1,5 bar
  • mit Rohrgewinde
  • säure- und chemikalienbeständig
  • vielseitige Anwendung in Labor, Werkstatt, Haushalt und Hobby
  • Ø d1=d4= R 3/4" 
  • l1 = 94 mm / l2=l3= 17 mm
  • h1 = 76 mm
  • Schlüsselweite sw = 27 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
94 mm
Gewicht:
0.06 kg
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Labor und Medizintechnik;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kunststoffarmatur, Laborarmaturen, Armaturen, Auslaufhan, Reibehahn, Laborbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG