Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 724-490144 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4103810121524 |
| | |
|
|  |  |
 | Hydraulikmundstück M 10 x 1 i - Anschluß 1 / Anschluß 2 für H-Nippel / M 10 x 1 i
- Ausführung, gestanzt : 4 Backen
- Durchmesser d=15 mm / Höhe h=36 mm
- Schlüsselweite 13 mm
- Werkstoff : Stahl verzinkt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abschmiertechnik, Schmiermittel, Schmierstoffe, Fett, Standard-Fettpresse, Industrie-Fettpresse, Automobilzubehör, Werkstatt, Panzerschlauch, Düsenrohr, Nippel, Schmiernippel, Kegelschmiernippel, Mundstück, Spitzmundstück, Universalmundstück, Hydraulikmundstück, Hohlmundstück, Schmiergeräte, Fettpressenzubehör, Werkstattmaterial, Schlauch, Hochdruck-Panzerschlauch, Abschmiergerät, Handhebel, Dose, Industrieschmiermittel, Industrie-Schmiermittel, Schmierfett, Mehrzweckfett, Flexrohr |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 724 | |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,11* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 10,90* | – | € 3,60* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,90* | ab € 3,72* | € 5,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 724 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 724 |  | Versand: Lager 724 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 75,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|