Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Heimwerkeröl 100ml, PE, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heimwerkeröl 100ml, PE
Heimwerkeröl 100ml, PE
Heimwerkeröl 100ml, PE
Artikel-Nr.:
     C724-490095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4103810105975
Datenblatt
Suchbegriffe:
Graphit
Mineralöl
Öl
Heimwerkeröl

Heimwerkeröl 100ml, PE, weiß

Schmierstoff mit praktischem Aufhänger

  • harz- und säurefrei
  • schmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere und Schlösser
  • schützt Metalle vor Korrosion
  • zum Hängen und Stellen
  • dicht durch auslaufsichere Verschlußkappe
  • t=Tiefe=25 mm     b=Breite=70 mm      h=Höhe=190 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
0.10 kg
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0114* pro Milliliter)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG