|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C724-490092 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4103810120022 |
| | |
|
|  |  |
 | Hohl-/Universalmundstück M 10 x 1 i - für H-Nippel / K-Nippel
- Durchmesser d=12 mm / Höhe h=8 mm
- Werkstoff : Stahl verzinkt
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 12 mm | Höhe: | 8 mm | Gewicht: | 0.00 kg | Branche: | Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abschmiertechnik, Schmiermittel, Schmierstoffe, Fett, Standard-Fettpresse, Industrie-Fettpresse, Automobilzubehör, Werkstatt, Panzerschlauch, Düsenrohr, Nippel, Schmiernippel, Kegelschmiernippel, Mundstück, Spitzmundstück, Universalmundstück, Hydraulikmundstück, Hohlmundstück, Schmiergeräte, Fettpressenzubehör, Werkstattmaterial, Schlauch, Hochdruck-Panzerschlauch, Abschmiergerät, Handhebel, Dose, Industrieschmiermittel, Industrie-Schmiermittel, Schmierfett, Mehrzweckfett, Flexrohr |
|  |  |
| |