Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Werkzeug- und Servicekoffer 19", PC 120T, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Servicekoffer 19", PC 120T
Werkzeug- und Servicekoffer 19", PC 120T
Werkzeug- und Servicekoffer 19", PC 120T
Werkzeug- und Servicekoffer 19", PC 120T
Artikel-Nr.:
     C724-458300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8010904112015
Datenblatt
Suchbegriffe:
PC-Reparaturset
PC-Tool-Kit
PC-Werkzeug
PC-Werkzeugset

Werkzeug- und Servicekoffer „ProCase Line 19" aus E.V.A., PC 120T

in Top-Qualität für den Profi in unterschiedlichen Ausführungen. Die hervorragende Verarbeitung und die Ausstattung der Koffer bietet jedem professionellen Anwender den richtigen Koffer für seine Ansprüche. Aus strapazierbarem E.V.A. mit Verstärkung aus ABS

  • Korpus gefüttert zum Schutz des Inhaltes
  • Dokumentenfach für Arbeitsunterlagen
  • praktische Haltebänder für die Werkzeugpaneele
  • weicher, ergonomisch geformter und rutschfester Griff
  • Werkzeugpaneele mit Taschen bei Version "T"
  • zusätzliche Hängeschloss-Sicherung oder Plombierung möglich
  • verstellbarer Schultergurt
  • Trolley mit kugelgelagerten Gummilaufrädern für optimales Handling
  • t=Tiefe=460 mm     b=Breite=480 mm      h=Höhe=220 mm
  • Aktionsartikel: nur solange der Vorrat reicht!!!
(ohne Werkzeuge)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
460 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
220 mm
Gewicht:
0.00 kg
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Labor und Medizintechnik;Forst, Garten, Motoristen;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Servicekoffer, Meisterkoffer, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtasche, Werkzeug, Kiste, Kasten, Tool, Box, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG